アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 筆記用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆
アーテック[学校教材・教育玩具]の 鉛筆本体
鉛筆2Bチェリーピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
50588039
品番
5957
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャッチコピー:かわいいカラーの2B鉛筆
商品説明:2Bの鉛筆です
セット内容
本体(12本組)×1
材質
ポプラ、グラファイト
寸法(mm)
鉛筆:7×7×175
色
チェリーピンク
包装形態
箱入り
注意
※-