画像準備中

全自動洗濯機 8.0kg

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50588556 品番HWDG80C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な洗浄力で、まとめて洗える全自動洗濯機。
【美しいデザイン】シンプルでスタイリッシュなデザインで、どんなインテリアにもフィット。ガラストップで清潔性と耐久性も兼ねそろえています。
【立体シャワー水流】水を滝のように勢いよく落下させる2本のタテ水流と、洗濯機の回転によるヨコ水流の組み合わせで、立体的な水流を生み出し、低い水位でも衣類をしっかり洗います。
【独自形状パルセーター】独自形状のパルセーター(回転翼)で槽内に渦巻のような水流を起こし衣類を舞い上げ、絡まりを抑えしっかり洗浄します。
【ステンレス槽】洗濯槽の内側は、ダイヤモンド形状のステンレス槽と槽内2箇所を洗濯板形状にすることで洗浄力をアップ。様々なタイプの汚れを効果的に落とします。さらに、洗濯槽洗浄と槽乾燥機能の搭載により、洗濯機を清潔に保ちます。
【低騒音インバーター制御】洗濯物の量に応じて洗濯機のモーターの働きを自動で調整して電力の消費を抑えます。また振動も少なく低騒音なので早朝や夜間の洗濯も安心です。
【コンパクト設計】ボディ幅約530mm。狭い設置場所でもすっきり収まる、横幅を抑えたコンパクト設計。
【簡単な予約機能】洗濯終了時間を予約可能(1時間単位・最大24時間)。生活スタイルに合わせて洗濯を完了でき、毎日の洗濯を楽にする便利機能です。

用途1〜2人暮らしに。シンプル機能をお探しの方におすすめ。小型洗濯機/洗濯/脱水/すすぎ/引っ越し/部屋干し/毛布/キレイ/きれい/コンパクト/縦型/シンプル/新生活/入学/単身/単身赴任/異動
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする