M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード50588816 品番EA945DF-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190
ねじ径M8 エスコ品番EA945DF-8 材質ステンレス 下穴径(Φmm)6.5 首下長(mm)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50588816
2024-01-21
用途:
支柱のアンカーに

カメラの支柱のアンカーに使った。
見た感じ、すっげー微妙。効きそうにない。ネジ山は高いけどだから何?って感じ。

ただ、使ったら確実に締まるので安心した。
アスファルトの厚みはさほどないから締結しないんじゃないかと思ってたけどすっげー効いてる。
特に全ねじじゃないしええのか?ってなったけど、まじで締まる。としか言えないけど締まる。

18Vのインパクトなら余裕すぎて入る。14.4Vでも楽勝で入る。下穴決まってるので振動ドリルであけること必須です。

1人が参考にしています
対象商品:
50588816
2018-10-17
用途:
バイク小屋の作成

アスファルトに柱を固定するのに使用しました
他製品より安いので心配してましたが
特に問題なく固定出来ました

対象商品:
50588816
2018-11-05
用途:
フエンス作製

見た目あまり効きそうにないと思ったが、実際は良く締まります、ボルトの頭は10ミリですが12ミリにしてほしかった、値段が高い一袋に4本しか入っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2193:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする