レインロングコート 47411

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50589133 品番 47411
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

二輪車乗車時に、前袖部分に雨の侵入を防ぐアンダーガード付。

ブラック サイズF 耐水圧(mm)10000 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)128 機能背反射テープ・袖マジックテープ・アンダーガード・コンパクトに持ち運べる収納袋付・軽量・反射素材 適応身長(cm)165〜185 素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ 色番49 適応胸囲(cm)88〜104 透湿性(g/m2・24hr以上)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-15
用途:
荷物の積み下ろし作業に

値段の割に丈夫で使い勝手が良い。普通の雨程度なら十分と思います。自転車で使用される方はいいと思います。

対象商品:
50589079
2022-03-17
用途:
安全ベストは車両の誘導で使用。胸のマジックテープは?1つで下腹が開くので、これからボタンを3つ付けてみます。2つ必要です。
コウノ 様 (サービス業)

身長170cmで体重75kg
安全ベストはゆったりしてます。スーツを着たり雨天でレインコートを着るためこんなもんかな。
レインコートはピッタリでした。イメージ通りの形と色。あとはレインハットがあれば大満足!と言うか完璧です。一気に買えないのでこの次に予定します。
荒天時に夜間での役目を楽しみにしております。

対象商品:
50589088
2022-03-02
用途:
雨の自転車通勤

L体系の男子が小型リュックを背負って 「O」サイズで少し余裕あり。
また 裾の部分マチが在る為 ペダルもOKです

1人が参考にしています
対象商品:
50589088
2021-10-08
用途:
自転車で雨天時の雨合羽として
金融・保険業

購入後幸いにも雨に降られず使用感はわかりません。
現状未使用ですが、予想通りの大きさで雨天に自転車に乗っても裾までカバーされ重宝しそうです。耐水圧10000に期待したいです。

対象商品:
50589088
2020-01-11
用途:
高所で椅子に座っての作業
株式会社東郷 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高所で椅子に座っての作業で雨天や風雨の場合、とても役立っています。生地がしっかりしており、ロング丈で膝に雨除けもあるので作業者の希望をかなえた商品です。

対象商品:
50589088
2020-07-26
用途:
良かったです。

使ってみた感じは、軽くて良いのですが。
もう少し大きめのサイズがあったら良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする