クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの ボトムス レインウェア
レインパンツ 47412
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50589203
品番
47412
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
L
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜94
機能
総ゴム・パンツエア抜き・裾調整ボタン・軽量
素材
表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
色番
48
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000