温もりのある天然木を使用しています。 シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。 ガラスの天板が魅力の商品です。 お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。 重さ2.4kgのため持ち運びに便利です。 ソファーやベットの横など様々なシーンに活用できます。 天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。 脚裏クッションシート付き。 耐荷重:天板1kg,棚板2kg,全体耐荷重3kg