木製ハンガー棚付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50589317 品番HA-G75T2 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

温もりのある天然木を使用しています。
シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
棚が2段あるため、洋服以外にも小物などの収納に便利です。
天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。
脚裏クッションシート付き。
耐荷重:ハンガー18kg 棚板1段5kg 全体耐荷重28kg

用途
サイズ(約)
幅75×奥行37.5×高さ147cm
重量(約)
4.5kg
材質
(本体)天然木・ウレタン塗装
生産国
ベトナム
2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥290 / 税込 ¥319
沖縄地方数量1につき ¥1,660 / 税込 ¥1,826
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする