曜日別特売
47412 レインパンツ 47412 クロダルマ 50589343

レインパンツ 47412

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1本注文コード50589343品番47412
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ブラックサイズL耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100股下(cm)74ウエスト(cm)84~94機能総ゴム・パンツエア抜き・裾調整ボタン・軽量素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ色番49透湿性(g/m2・24hr以上)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする