ウッドラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50589344 品番RM-G60T4 NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

温もりのある天然木を使用しています。
シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
棚板が2段・3段のサイズ違いの商品もあるため、組み合わせての使用にも最適です。
お部屋を明るく演出してくれるナチュラル色が魅力の商品です。
天然木を使っていますので、商品により色などの差異が生じる場合があります。
脚裏クッションシート付き。
耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重20kg

用途
サイズ(約)
幅60×奥行35.5×高さ114cm
重量(約)
5.5kg
材質
(本体)天然木・ウレタン塗装
生産国
ベトナム
高さ(cm)114

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥750 / 税込 ¥825
沖縄地方数量1につき ¥2,260 / 税込 ¥2,486
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする