表示機付きコントローラー STC6000シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 タイプシンクタイプ 注文コード50589369 品番PFXSTC6300TADDKE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

表示・操作・制御を一体化した表示器付きコントローラー
オールインワンで省配線・省スペース!!
標準搭載のDIO(入力:16点 出力:16点)に加え、DIOやAIOをTM3拡張IOユニットで拡張でき、
様々なアプリケーションに柔軟に対応する事が可能です。
Pro-face Connectにも対応しており、セキュアな遠隔監視やリモートメンテナンスも実現できます。

仕様【シリアル】RS-232C/422/485×1 タイプシンクタイプ 電源24Vdc 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169.5×137×60 デジタル出力【コモン構成】8 点/1コモン×2【パルス/PWM出力】最大65kHz【出力点数】(標準出力)16点/(特殊出力)4点(※標準入力、標準出力の いずれか4点を使用)(特殊入出力最大4点まで) メモリー【アプリケーションメモリー】FLASH EPROM 64MB/【バックアップメモリー】FLASH EPROM 320KB 表示色TFTカラー 262144色 ディスプレイ5.7型(VGA) プロトコル【CANopen】CANopenマスター内蔵(2024年8月頃対応予定) パネルカット寸法(mm)H156×W123.5 最小パルス幅(μs)デジタル入力(パルスキャッチ入力):5 拡張性TM3拡張IOユニット(オプション)(※背面2台まで/TM3リモート拡張モジュール 3台まで※CANopen併用不可) デジタル入力【コモン構成】16点/1コモン【高速カウンター入力】単相(4点):100Kpps / 2相(1点 または 2点):50Kpps【入力点数】(標準入力)16点/(特殊入力)4点(※標準入力、標準出力のいずれか4点を使用)(特殊入出力最大4点まで) Ethernet【標準】 IEEE802.3i/IEEE802.3u、10BASE-T/100BASE-TX、【コネクター】モジュラージャック(RJ-45)×1 USBUSB2.0(Type A)× 1 、USB 2.0(micro B)× 1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする