Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
情報盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50589448
品番
ATX-408F-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
10ギガ対応機器
操作しやすい機器配置・こだわりの設計
無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に
高速通信で起きる発熱リスクを回避
2段トレイ収納
仕様
●TEL利用数:4●TV利用数:8●ACコンセント:6□●TV用分配器:AV-D8M2KS●マルチメディアパネルTEL:MMP(M4)×1●1ギガ対応スイッチングHUB:-●TV用マルチブースタ:-●二段トレイ:あり
質量(kg)
約3.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×562×230
LAN
-