Abaniact(アバニアクト)
Abaniact(アバニアクト)の 電源(制御機器)
Abaniact(アバニアクト)の 遮断
Abaniact(アバニアクト)の 分電盤
情報盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50589500
品番
ATX-4148M-00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
10ギガ対応機器
操作しやすい機器配置・こだわりの設計
無駄なスペースをなくし、機器配線が容易に
高速通信で起きる発熱リスクを回避
2段トレイ収納
仕様
●TEL利用数:4●TV利用数:8、マルチブースタ:地デジ・衛星放送対応●ACコンセント:6□●TV用分配器:AV-D8M2KS●マルチメディアパネルTEL:MMP(M4)×1●1ギガ対応スイッチングHUB:AH-08GPV×2●TV用マルチブースタ:AV-M30L5S×1●二段トレイ:あり
質量(kg)
約5.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×562×230
LAN
利用数:13