クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの レインウェア
クロダルマの ボトムス レインウェア
レインカーゴパンツ 47413
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50589553
品番
47413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
L
耐水圧(mm)
10000
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜94
機能
総ゴム・パンツエア抜き・裾調整ボタン・カーゴポケット内雨水の侵入を防ぐ水返し付・軽量
素材
表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ
色番
11
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
3000