レインサロペット 47414

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50589763 品番 47414
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

過酷な環境で働く人をしっかりサポートするレインサロペット。

チャコールグレー サイズO 耐水圧(mm)10000 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)76 機能ウエスト調整ボタン・裾調整ボタン・裏地メッシュ・軽量 腰廻り(cm)125 素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ 色番48 透湿性(g/m2・24hr以上)3000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50589858
2023-01-07
用途:
農作業
農・林・水産業

12月末の農作業に使いました。
関西在住です。どうしようもなく寒く、ジーンズ一枚では無理でした。そこで着ました。快適でした。風を防いでくれ、軽いことが良かったです。サロペットタイプなのでずれ落ちないのも良いです。

対象商品:
50589779
2022-07-09
用途:
雨の日の農作業
小林農場 様 (農・林・水産業)

軽いし水も弾いてくれるので良い商品だと思います^_^

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする