岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
超硬SUS用防振ミル ショート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50590349
品番
HPSUS4SH030
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。
用途
難削材加工
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚刃(不等分割)
全長(mm)
45
刃長(mm)
7
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
OKハードコート
適合材
ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD)
刃径D(Φmm)
3
ねじれ角(°)
右:40
関連資料:
カタログ(1.41MB)