超硬SUS用防振ミル ショート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50590376 品番 HPSUS4SH060
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

ステンレス鋼などの難削材加工に適した新刃型およびコーテイングを採用!ステンレス加工独特の加工音を抑制。周速80m/min以上の条件下で威力を発揮。

用途難削材加工 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚刃(不等分割) 全長(mm)50 刃長(mm)15 シャンク径(Φmm)6 表面処理OKハードコート 適合材ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400,S55C,SCM,SK,SKD)、鋳鉄(FC/FCD) 刃径D(Φmm)6 ねじれ角(°)右:40
関連資料:カタログ(1.41MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする