スマホリング サークル型台座(ベースクリア)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50590550 品番AST-SRCS GM
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマホの落下防止に便利なスマホリングです。ケースや本体のデザインを邪魔しないクリア台座を採用。リングは360°回転180°スイング。角度調節が自由自在で、スタンドにして動画視聴や記念撮影などにも便利にご使用いただけます。

素材亜鉛合金、アクリル、強粘着テープ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする