クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディーススラックス(ノータック) 316701
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50590558
品番
316701
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
身体にフィットするスリム&ストレスフリーの履き心地を実現。
色
アースグリーン
サイズ
M
機能
バックヨーク・制電・ノータック・ストレッチ
素材
サージ(ストレッチ)
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
64〜70
種別
ノータックスラックス
材質
ファスナー・ボタン:金属
股下(cm)
75
色番
89