レーザー式バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50590717 品番97-9000006-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)AC100〜240 対応機種V420/V320 電源電圧(V)5/5.5mm×2.5mm/バレルコネクタ プラグ形状AC:A/C/G
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする