レディーススラックス(ノータック) 316701

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50590759 品番 316701
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

身体にフィットするスリム&ストレスフリーの履き心地を実現。

ダークブルー サイズ4L 機能バックヨーク・制電・ノータック・ストレッチ 素材サージ(ストレッチ) 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)93〜101 種別ノータックスラックス 材質ファスナー・ボタン:金属 股下(cm)75 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする