クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの 秋冬 ボトムス
レディースカーゴパンツ(ワンタック) 355961
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50590874
品番
355961
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れ、汗をかいても乾きやすい。
色
シルバー
機能
反射パイピング・制電・ストレッチ・反射素材・ワンタック
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
ウエスト(cm)
67
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
99
色番
40