omron(オムロン)
プログラマブル多軸モーションコントローラ CK3Mシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50590875
品番
CK3M-CPU111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
EtherCAT:1
メモリー容量
RAM:1GB
制御軸数
最大:4
容量(GB)
内蔵フラッシュメモリ:1