omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
高コード非接触式セーフティドアスイッチ本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50591024
品番
D41D-1CD-N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
コード化レベル:高コード(個別コーティング)、再ティーチング不可、カスケード接続可能
種別
非接触式
接続方式
M8コネクタ
自己診断出力
診断出力(OUT 端子)
ケーブル長(cm)
-