レディースカーゴパンツ(ワンタック) 355961

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50591039 品番 355961
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ストレッチ性に優れ、汗をかいても乾きやすい。

ネイビー 機能反射パイピング・制電・ストレッチ・反射素材・ワンタック 混率(%)ポリエステル90・綿10 素材裏綿ツイル ウエスト(cm)73 種別ワンタックカーゴパンツ 材質ファスナー・ボタン:樹脂 規格JIS T-8118(静電気帯電防止作業服) 股下(cm)75 ヒップ(cm)105 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする