接続ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50591049 品番 D41D-8P5-CFM8-702M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
種別M8コネクタ接続ケーブル 形状ストレート ケーブル長(m)2 ピン数(ピン)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする