クロダルマ
クロダルマの レインウェア・ヤッケ
クロダルマの ヤッケ
クロダルマの トップス ヤッケ
Vヤッケ 471119
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50591249
品番
471119
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
両脇下にストレッチ素材を採用して、ツッパリ感のない着心地を実現。
使い勝手のいいファスナーポケットや袖ペン差しも装備。
色
ネイビー
サイズ
M
材質
ファスナー:金属
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
71
機能
脇配色部分ニット・衿ジャージ&ラグランスリーブ・左袖ペン差し・脇に伸縮性のあるストレッチ素材採用・裾・袖口ストレッチテープ・左胸ファスナーポケット・撥水
裄丈(cm)
87
素材
リップストップ
色番
11