クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 54048
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
50591364
品番
54048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
光沢のある独特な風合いが特徴のデュースポ素材の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
ネイビー
サイズ
M
機能
収納式フード・右内ポケット・左内ポケット・袖マジックテープ・裏フリース
素材
表:デュースポ、裏:フリース、袖裏:キルト
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
66
色番
11