omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
スパッタ対策タイプ近接センサ本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50591374
品番
E2EQ-X8D118-M1GJ-T 0.3M
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ
M18
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
コード長さ(m)
0.3
検出距離
8mm ±10%
接続方式
M12標準コネクタ中継タイプ
検出距離(mm)
8
対応
IO-Link:非対応
ヘッド形状
円柱型
コード
PVCコード
設定距離(mm)
0〜6.4
動作モード
NO
極性
無極性
出力形式
直流2線式
検出対象
磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
センサ形状
ネジ型
検出ヘッドサイズ
M18
電源の種類
直流2線式