クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
ジャンパー 54048
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50591407
品番
54048
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
光沢のある独特な風合いが特徴のデュースポ素材の、耐久性に優れた防寒ウェア。
色
ネイビー
サイズ
4L
機能
収納式フード・右内ポケット・左内ポケット・袖マジックテープ・裏フリース
素材
表:デュースポ、裏:フリース、袖裏:キルト
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
74
色番
11