溶接工程向け近接センサ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)3±10% コード長さ(m)2 材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC) 材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) 材質(検出面)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 注文コード50591426 品番E2EW-QX3D112 2M
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は検出距離・コード長さ・材質など46種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 仕様- 材質締付ナット:フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)(検出面)0.4 質量(g)約140(梱包状態) タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)2 接続方式コード引き出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄21×21×1 検出距離(mm)3±10% 材質(ケース)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) 対応IO-Link:非対応 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 ヘッド形状円柱型 コードPVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:0〜85、保存時:-15〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜2.1 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内 応答周波数(Hz)80 温度の影響0〜85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内 材質(検出面)フッ素樹脂コーティング(基材:SUS303) 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードノーマリーオープン(NO) 表示灯動作表示(橙LED)設定表示(緑LED) 極性有極性 材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 伝送速度IO-Link非対応 出力形式- 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時) センサ形状ネジ型 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 検出ヘッドサイズM12 電源の種類直流2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする