omron(オムロン)
溶接工程向け近接センサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)
注文コード
50591609
品番
E2EW-X12D130-M1TGJ 0.3M
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ・材質
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
仕様
-
材質
締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)
(検出面)0.5
質量(g)
約160(梱包状態)
タイプ
円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ
保護構造
IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)
0.3
接続方式
M12スマートクリックコネクタ中継タイプ
標準検出物体(mm)
鉄54×54×1
検出距離(mm)
12±10%
材質(ケース)
ステンレス(SUS303)
対応
IO-Link:非対応
電源電圧(V)
DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
ヘッド形状
円柱型
コード
PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)
0~8.4
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
応答周波数(Hz)
50
温度の影響
0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(検出面)
ステンレス(SUS303)
漏れ電流(mA)
0.8以下
動作モード
ノーマリーオープン(NO)
表示灯
動作表示(橙LED)設定表示(緑LED)
極性
有極性
材質(座金)
歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差
検出距離の15%以下
伝送速度
IO-Link非対応
出力形式
-
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)
3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
センサ形状
ネジ型
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~100
検出ヘッドサイズ
M30
電源の種類
直流2線式