ジャンパー 54206

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 スミクロ サイズLL 注文コード50591653 品番54206
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

防傷性に優れ、撥水加工や脇が突っ張らないリラックスカット、消臭静電気を除去する【デオサンダー】テープを採用した綿100%の日本製生地にこだわった防寒ウェア。
全てのボタンを内側に隠すデザイン、作業中の引っ掛かりやキズをつけにくい配慮。

スミクロ サイズLL 機能撥水・リラックスカット・消臭テープ・背当シルバーメッシュ・衿ブロックフリース・左胸ペン差し&左胸隠しボタン付・左袖ポケット・左内ポケット・前立て隠しボタン付・袖隠しボタン付 混率(%)表:綿100、中綿・裏:ポリエステル100 素材裏地:タフタキルト 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー・ボタン:金属 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)72 色番47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする