※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 釘
エスコの 又釘
9x150mm かすがい(50本)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
50591686
品番
EA945VK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
¥
3,800
バスケットに入れる
幅(mm)
137
線径(Φmm)
6.7
脚長さ(mm)
30
用途
木材の接合や補強に。
エスコ品番
EA945VK-4
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
質量(g)
55