付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金
仕様主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット
材質締付ナット:ステンレス(SUS303)、コード:塩化ビニル(PVC)
厚さ(mm)(検出面)0.4
質量(g)約140(梱包状態)
タイプ円柱型(ネジつき)、パルス励磁方式、シールドタイプ
保護構造IEC60529規格 IP67
コード長さ(m)2
接続方式コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)鉄18×18×1
検出距離(mm)6±10%
材質(ケース)ステンレス(SUS303)
対応IO-Link:非対応
電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%も含む、Class2
ヘッド形状円柱型
コードPVCコード
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)動作時:0〜85、保存時:-15〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)0〜4.2
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内
応答周波数(Hz)2(磁界パルスノイズに対するキャンセル機能搭載)
温度の影響0〜85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内
材質(検出面)ステンレス(SUS303)
漏れ電流(mA)-
動作モードノーマリーオープン(NO)
表示灯-
極性有極性
材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ
応差検出距離の15%以下
伝送速度IO-Link非対応
出力形式NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
残留電圧(V)2以下(負荷電流200mA、コード長2m時)
センサ形状ネジ型
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)DC10〜30V Class2、200以下
検出ヘッドサイズM12
電源の種類直流3線式