ハーフコート 54209

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 50591845 品番 54209
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

伸縮性のあるストレッチニット素材採用。
表地は撥水・防水性に優れ、内側は暖かいフリースを、胸ポケット&パンツには反射リフレクターを使用し夜間の安全性にも配慮。
スポーツイベント等で大活躍の軽量カラフルハーフコート。
寒さに対応する多彩な機能を備えています。

シルバー サイズM 機能ストレッチ・撥水・防風・裏フリース・反射素材・ラグランスリーブ・衿裏フリース&ジップアップすれば優れた保温性発揮・反射リフレクター付ポケット・伸縮性抜群ストレッチニット素材・左内ペン差し・袖口ゴム 混率(%)ポリエステル100 素材表地:ストレッチニット裏ラミネート、裏地:フリース 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)114 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 色番40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
防寒作業着
不動産業

コートと呼ぶにはあまりにも丈が短いです。
ひょっとすると、裾がシャーリングになっていなければコートと呼ぶというメーカーの定義なのかも知れませんけど、世間一般的にはこのぐらいの丈だとジャケットと呼び、コートと呼ぶ人はほぼ皆無だと思います。
これとほぼ同様で、コートと呼んでもおかしくないぐらいの丈の長さの製品がもしもあったとすれば、関心はあります。
突きつけただけのフロントジッパーなのは、冷たい風を通してしまうので、フラップやら比翼やら、対策してあったら良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする