ハーフコート 54209

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 シルバー サイズL 注文コード50591854 品番54209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性のあるストレッチニット素材採用。
表地は撥水・防水性に優れ、内側は暖かいフリースを、胸ポケット&パンツには反射リフレクターを使用し夜間の安全性にも配慮。
スポーツイベント等で大活躍の軽量カラフルハーフコート。
寒さに対応する多彩な機能を備えています。

シルバー サイズL 機能ストレッチ・撥水・防風・裏フリース・反射素材・ラグランスリーブ・衿裏フリース&ジップアップすれば優れた保温性発揮・反射リフレクター付ポケット・伸縮性抜群ストレッチニット素材・左内ペン差し・袖口ゴム 混率(%)ポリエステル100 素材表地:ストレッチニット裏ラミネート、裏地:フリース 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)120 着丈(cm)70 裄丈(cm)90 色番40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
防寒作業着
不動産業

コートと呼ぶにはあまりにも丈が短いです。
ひょっとすると、裾がシャーリングになっていなければコートと呼ぶというメーカーの定義なのかも知れませんけど、世間一般的にはこのぐらいの丈だとジャケットと呼び、コートと呼ぶ人はほぼ皆無だと思います。
これとほぼ同様で、コートと呼んでもおかしくないぐらいの丈の長さの製品がもしもあったとすれば、関心はあります。
突きつけただけのフロントジッパーなのは、冷たい風を通してしまうので、フラップやら比翼やら、対策してあったら良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする