スタンダードタイプ近接センサ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)16±10% コード標準PVCコード コード長さ(m)2 注文コード50591968 品番E2E-X16MD2L-T 2M
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は検出距離・コード・コード長さなど30種類から選べます 他の種類を見る
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金 サイズM18 質量(g)約150 タイプ円柱型(ネジつき)、中距離タイプ ボディサイズロングボディ 保護構造IEC60529規格 IP67、JIS C 0920 附属書1 IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9)IP69K 出力直流2線式 コード長さ(m)2 接続方式コード引出しタイプ 標準検出物体(mm)鉄45×45×1 検出距離(mm)16±10% 材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC12〜24リップル(p-p)10%以下(DC10〜30)、Class2 コード標準PVCコード 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 設定距離(mm)0〜12.8 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久)1000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードノーマルクローズ(NC) 表示灯動作表示(橙LED) 極性無極性 周囲温度(℃)動作時:-25〜70、保存時:-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ 応差検出距離の15%以下 応答周波数(kHz)0.4 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)5以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3〜100 電源の種類直流2線式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
自動ラインに設置されているセンサ
サービス業

メーカー保守期限切れの設備に付いていたセンサが故障した為同じものもしくは代替品へ交換を検討していた。
こちらのサイトで同型番のものが販売されていたのを見つけて購入し交換したところ問題なく稼働する様になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする