スタンダードタイプ近接センサ

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50592029 品番 E2E-X3C1L8 2M
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
付属品- 材質- 質量(g)約85(梱包状態) タイプロングボディ、円柱型(ネジつき)、長距離タイプ 保護構造コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69K、JIS C 0920付属書1 IP67G、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)コネクタタイプ:IEC60529規格 IP67、ISO 20653規格(旧DIN規格40050 PART9) IP69K コード長さ(m)2 接続方式コード引き出し 標準検出物体(mm)鉄9×9×1 検出距離(mm)3±10% 材質(ケース)- 対応IO-Link非対応 電源電圧(V)DC10〜30 リップル(p-p)10%も含む、Class2 消費電流(mA)1出力タイプ:16以下、2出力タイプ:20以下 コード標準PVCコード 発振周波数標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護 設定距離(mm)0〜2.4 検出物体可能:磁性金属 電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 応答周波数(Hz)1000 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内 材質(検出面)- 漏れ電流(mA)- 動作モードNO 表示灯動作表示(橙色/点灯)、通信表示(緑色/消灯) 極性有極性 シールドあり 材質(座金)- 応差検出距離の15%以下 ボディ形式ロングボディ 出力形式NPN出力 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 残留電圧(V)1出力タイプ:2以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)1出力タイプ:DC10〜30V Class2、100以下 検出ヘッドサイズM8 電源の種類直流3線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする