近接センサ 長距離タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50592214 品番E2K-L13MC2 2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
種別液面レベルセンサ 形状角型/直流3線式 タイプ静電容量形 コード長さ(m)2 コードコード引き出しタイプ 動作モードNC シールド非シールド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする