omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
距離設定形光電センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50592327
品番
E3AS-F1500IMD 2M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
タイプ
金属筐体タイプ、コード引き出しタイプ
出力
PNP出力/COM2(38.4kbps)
コード長さ(m)
2
検出方式
Time of Flight
方式
TOF方式
検出距離
白紙: 50〜1500mm 黒紙: 50〜1000mm
接続方式
コード引き出しタイプ
検出距離(mm)
白紙: 50〜1500、黒紙: 50〜1000
光源
赤外レーザー (940 nm)