ジャンパー 54212

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 種別長袖ジャンパー 注文コード50592335 品番54212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は色・サイズ・種別など35種類から選べます 他の種類を見る

表地は破けや裂けを食い止めるリップストップ素材。
裏地は保温性に優れたアルミプリントを採用。
撥水性・防風性にも優れた冬にうれしい商品です。
様々なシーンで着用できる、軽量で動きやすいジャンパー、冬の厳しい作業環境を克服。

ネイビー サイズLL 機能撥水・防風・保温・衿フリース・左袖ペン差し・左内ポケット・前立てファスナー&マジックテープ・袖マジックテープ 素材表地:リップストップ・PUコーティング、裏地:タフタ・アルミプリント 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ジャンパー 材質ファスナー:樹脂 胸囲(cm)126 肩幅(cm)53 袖丈(cm)65 着丈(cm)73 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする