微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50592345 品番E3C-LDA21N 2M
参考基準価格(税別)¥35,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
タイプコード引き出しタイプ 種類アンプユニット コード長さ(m)2 入力2出力+1入力 動作モードNPN出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする