omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50592379
品番
E3NX-FA41AN 2M
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイプ
アナログ出力タイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
コード引き出しタイプ (コード長 2m)
検出距離(m)
2
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
入出力
2出力
出力数
2
出力タイプ
PNP出力