omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
スマートファイバアンプ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50592388
品番
E3NX-FAH8
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,768
販売価格(税別)
¥
18,880
バスケットに入れる
タイプ
赤外タイプ
種類
赤外タイプ
電源(V)
DC10〜30 リップル(p-p)10%含む
接続方式
省配線コネクタタイプ
動作モード
入光時ON/しゃ光時ON 切替式
入出力
1出力
出力数
1
出力タイプ
PNP出力