シンプルファイバアンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 タイプ2チャンネルタイプ 出力形式PNP 注文コード50592415 品番E3X-MZV41 2M
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はケーブル長・タイプ・出力形式など8種類から選べます 他の種類を見る
タイプ2チャンネルタイプ ケーブル長(m)2 接続方式コード引き出し 分類標準タイプ 出力形式PNP 出力数2 出力タイプPNP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする