omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
シンプルファイバアンプ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
タイプ
2チャンネルタイプ
出力形式
PNP
注文コード
50592449
品番
E3X-MZV8
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・出力形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2チャンネルタイプ
ケーブル長(m)
-
接続方式
省配線コネクタ
分類
標準タイプ
出力形式
PNP
出力数
2
出力タイプ
PNP