omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
シンプルファイバアンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
タイプ
1チャネルタイプ
出力形式
NPN
注文コード
50592458
品番
E3X-ZV11 2M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・タイプ・出力形式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
1チャネルタイプ
ケーブル長(m)
2
接続方式
コード引き出し
分類
標準タイプ
出力形式
NPN
出力数
1
出力タイプ
NPN