omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
小型アンプ内蔵形光電センサ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50592537
品番
E3Z-D61K-M1J 0.3M
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
タイプ
M12標準コネクタ中継タイプ
種類
防油タイプ拡散反射形
出力
NPN出力
コード長さ(m)
0.3
検出距離(m)
5-100