形状DIN48×96
サイズ48×96
タイプねじ端子台
電源(V)AC100〜240 (50/60Hz)
入力種類熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
接点独立2点
端子形状ねじ端子台
出力点数制御/1点、補助/2点
入力点数1点
電源電圧(V)AC100〜240(50/60Hz)
制御出力リレー出力
通信方式RS-485(2線式半二重)
入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力
制御出力1リレー出力
制御出力2なし
補助出力点数(点)2点
イベント入力点数(点)2点
ヒータ断線・SSR故障検出点数(点)1点