エスコ
エスコの アンカーボルト
エスコの コンクリートプラグ
エスコの ナイロンプラグ
6x30mm スクリュープラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50592867
品番
EA947AC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
用途
コンクリート、ALC、タイル、モルタル、ブロック、レンガ等への器材取付けに。
エスコ品番
EA947AC-2
材質
ナイロン
下穴径(Φmm)
6
適合ねじ
3.5/5.1mm
プラグ(mm)
Φ6×30
関連資料:
仕様(0.1MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.25MB)
注意
※ねじは木ねじ、タッピングねじを使用して下さい。